オーム電機
LEDデスクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53403544
品番
DS-LS16MUGH-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)
約6.8
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
電源
専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)
本体質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)
約460(100%点灯時)
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約1900(直下30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約68.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)120×320×340(通常使用時)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53403544
DS-LS16MUGH-K
79475614
DS-LS16D-K
LEDデスクライト
オーム電機
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)