車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53406257 品番SCK-103D3K
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。
カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。
データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。
但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。

用途
デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用
リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9〜15V 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20〜65 信号方式映像:NTSC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)

商品説明動画

データシステム車種別サイドカメラキット・サイドカメラ入力ハーネス(レヴォーグ)取付説明ムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする