まぜるだけのスパゲッティソース ペペロンチーノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(44.6g×10個) 注文コード53547166 品番-
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

ゆでたスパゲッティにまぜるだけの簡単調理。香ばしいガーリックの旨みとピリっとした唐辛子の辛みが特徴のペペロンチーノソースです。ガーリック&唐辛子&パセリトッピング付き。

内容量(g)44.6 寸法(縦×横×高さ)(mm)16×130×170 アレルギー無し 栄養成分1食分(22.3g)あたり/エネルギー(kcal):98、たんぱく質(g):0.5、脂質(g):9.8、炭水化物(g):1.9、食塩相当量(g):2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする