530VX3-98ZB STEEL バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID 53564395

 

530VX3-98ZB STEEL バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID 53564395
530VX3-98ZB STEEL バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID 53564395

バイク用ドライブチェーン_530VX3

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リンク数98
98
96
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
STEEL(スチール)
付属品カシメジョイント
内容量1本注文コード53564395品番530VX3-98ZB STEEL
参考基準価格(税別)¥14,602販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【530VX3】(400~1100cc車輌向け)
・軽快な操作感
組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。
・幅広い車種に適合
チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。
・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ
D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

サイズ530リンク数98付属品カシメジョイントSTEEL(スチール)シリーズVX3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53564867
2023-03-19
用途: 補修用として
自動車・二輪車・自転車関連業

補修用として買いました。全品10%オフでちょっとお得に変えました。品質や性能は満足しています。走りがとても滑らかになりました。1000キロ走っても伸びはほとんどというか全くないです。少し高めでも給油の手間がなくオイルが飛び散らないのでシールにしてよかったです。

対象商品 : 53565594
2022-06-28
用途: CBR954RR使用
農・林・水産業

前回もダイドーさんのチェーンでした。
手頃な価格で寿命も十分あると思います。

対象商品 : 53565375
2022-11-18
用途: 自家用車バイクの交換用
サービス業

これまでも同商品を使用しておりコストパフォーマンスが高い。

対象商品 : 53564429
2021-04-20
用途: オートバイのドライブチェーン交換。
その他業種

値段が安いのと、リンク数が指定できるので自分で切らなくて済む所が良いと思います。商品が届くまでの日数が多少長く感じました。交換して数百キロしか走行していませんがツーリングに使用する分には問題ないと思います。

対象商品 : 53565077
2021-03-24
用途: バイク
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えました。ありがとうございました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする