曜日別特売
ISMAD91MS バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS SHIMANO(シマノ) 53603087

バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53603087品番ISMAD91MS
参考基準価格(税別)¥1,334販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シマノ DI2 バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS
クランプバンド径:31.8mm(28.6mmアダプター付属)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53603087
2021-02-16
用途: ディレイラーの取替
その他業種

以前はバンド式のディレイラーを使っていましたが、アップデートするディレイラーが直付けのため購入しました。流石のシマノ製!取り付けも一回でピッタリ決まり、ガタもありませんでした。

対象商品 : 53603087
2020-05-19
用途: オークションで落札したコンポセットに
自動車・二輪車・自転車関連業

オークションに出品されるコンポーネントは、たいていフロントディレイラーの取り付けタイプが合いません。今回も直付けタイプのディレイラーだったので、バンドタイプに変更すべく当部品を購入しました。品質はさすがのシマノで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする