東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53639435
品番
HL-400N-G3/4-110V-L-85
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様
リード線500mm付/屋内仕様
寸法L(mm)
85
電源電圧
AC100/110V
羽寸法(mm)
W-35×80
取付サイズ
G3/4"
関連資料:
樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)