刑法各論講義 第7版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53762513 品番9784130323925
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別) 書籍
3,800

性犯罪に関する規定をはじめ、最新の法改正に対応。理論的対立点を明快に解説、具体的事実に即して考える力を養う。最新判例・重要論点を網羅。論点相互および総論とのクロス・レファレンスを徹底。第1章 生命・身体に対する罪;第2章 自由に対する罪;第3章 名誉・信用に対する罪;第4章 財産に対する罪;第5章 公衆の安全に対する罪;第6章 偽造の罪;第7章 風俗秩序に対する罪;第8章 国家法益に対する罪

初版年月2020/01/01 分類専門 判型A5 ページ数554 ジャンル法律 著者名前田雅英

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする