MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)0.2電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力注文コード53788544品番MR-J5-20G-RJ
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。

仕様フルクローズド制御4線式/ 機械端エンコーダABZ相入力対応電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力シリーズMELSERVO-J5定格出力(kW)0.2インターフェイスCC-Link IE TSN対応制御軸数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする