画像準備中

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V〜120V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.2 仕様フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応 注文コード53791116 品番MR-J4-20B1-RJ
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格出力・仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応 電源(V)単相AC100 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)0.2 インターフェイスSSCNETV/H 制御軸数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする