コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット切替弁 240シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53815378
品番
240-4A2
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(g)
135
耐衝撃(m/s
2
)
(横方向)1373.0、(軸方向)264.8
仕様
●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0.17〜0.7
作動方式
エアパイロット
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
配管接続口径
(パイロット)Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.2、有効断面積(Cv値)(mm
2
)16(0.88)