300-4A パイロット切替弁 300シリーズ コガネイ 53815396

パイロット切替弁 300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●弁機能:シングルパイロット 注文コード53815396 品番300-4A
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

配管接続口径(パイロット)Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1〜0.9 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) 給油不要 耐圧力(MPa)1.35 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0 取付方向自由 仕様●弁機能:シングルパイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする