SMC
ロック付薄形シリンダ CLQF2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
5
50
チューブ内径(Φmm)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53831967
品番
CLQF25-50DM-F
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード