F100 BONECO エアシャワーファン BONECO 53847509 F100 BONECO エアシャワーファン BONECO 53847509 F100 BONECO エアシャワーファン BONECO 53847509

BONECO エアシャワーファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)150 注文コード53847509 品番F100
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
この商品は羽根径など3種類から選べます 他の種類を見る

今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。
控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。
たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に!
風量からは想像できない驚きの静音性。
リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。
もちろん眠るときにも気にならない静かさ。

羽根径(Φmm)150 ホワイト 機能静音モード 寸法(mm)202×207×238 質量(kg)1.6 消費電力(W)<20 速度4.1m/sek 運転音(dB)(A)32-55 空気流量(m3/min)610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする