BONECO エアシャワーファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53847527 品番 F220
販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。
控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。
たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に!
風量からは想像できない驚きの静音性。
リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。
もちろん眠るときにも気にならない静かさ。

羽根径(Φmm)225 ホワイト 機能静音モード 寸法(mm)375×375×850 質量(kg)6.7 消費電力(W)<33 羽根枚数3 速度3.9m/sek 運転音(dB)(A)35-58 空気流量(m3/min)1260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする