明邦
明邦の 自動車用収納用品
明邦の 車用ティッシュカバー
バイザーティッシュケース スヌーピー&フレンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899625
品番
SN69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
『サンバイザーに簡単固定!便利で可愛いスヌーピーのティッシュケース♪』
用途
スヌーピーと仲間達がプリントされた、助手席サンバイザー専用のティッシュケースです。サンバイザーに取りつけるので置き場所を取らず、ティッシュが必要な時はすぐに使用できます。
材質
本体:ポリエステル・コットン/面ファスナー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×3×350
個装
OPP袋