CQMB32-4 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQMB 3 SMC 53968686

 

CQMB32-4 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQMB 3 SMC 53968686
CQMB32-4 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQMB 3 SMC 53968686

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズCQMB 3

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)4
内容量1個注文コード53968686品番CQMB32-4
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

ストローク(mm)
4
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする