- タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ 53970404 - タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ 53970404 - タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ 53970404 - タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ 53970404

タイヤ1本巻き 自転車用

(98件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53970404 品番 -
販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。

サイズ26inch×1・3/8[27TPI] 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O ETRTO規格37-590 用途自転車のタイヤ交換に バルブ形式英式
注意
※チューブは付属しません。タイヤのみとなります。
※用途以外では使用しないでください。
※調整不良のまま乗車しないでください。
※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。
※商品上の白地の印字はタイヤのインチ数ではございません。
インチ数はタイヤの刻印をご確認ください。

※使用後の処分は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
ママチャリの交換用
高橋工業 様 (建設業・工事業)

耐久性は普通です。特別不満はありません。白い文字もかっこいいですね。

2026-01-05
用途:
自転車修理の時に使用
製造業

タイヤが裂けたので交換する為購入しました。
他の物と変わらないのに価格が安いのでリピートしてます。

対象商品:
53970404
2026-01-05
用途:
擦り減りやすい自転車の後輪の交換

自転車の後輪は駆動輪ということもあり、前輪よりも減りやすいので後輪のみ交換しました。

対象商品:
53970404
2025-12-09
用途:
日常買い物他
農・林・水産業

タイヤの表面が少し破けていたので新品と交換。値段もお手頃で良かった。

2025-09-06
用途:
タイヤに亀裂が入ったので、タイヤごと交換した
製造業

ホームセンターで購入した普通の自転車なので、あまりお金をかけずにお安く交換したかった。金額以上の良さで大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53970413
2025-06-25
用途:
前のタイヤがすり減ったので交換

前のタイヤは1-1/2でしたが、前輪なので少し細くても安い1-3/8にしました。交換作業は、耳も出やすく楽でした。乗り心地は、剛性感もあり、軽快です。いいタイヤです。

2025-08-27
用途:
自転車後輪のタイヤ、チューブ交換
サービス業

取付はうまく行きました。重さも強さも違和感なく、値段も手ごろで助かりました。これで、最近の暑さで、砂利道の中あまり擦切りなければいいのですが。

2026-02-17
用途:
自転車整備
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

使用状況としては普通ですが、なによりもやはり価格が最高で良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする