曜日別特売
01CALB6520A-K アクアホース カラーアルバトロス(内面樹脂引き) 岩崎製作所 54045715

アクアホース カラーアルバトロス(内面樹脂引き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
口径65
内容量1本注文コード54045715品番01CALB6520A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。高品質・高性能の「アルバトロス」の外面に「特殊合成樹脂コーティング」を施しております。その為、耐摩耗性・耐候性が大幅に向上しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製口径65
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする