SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ3L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
45
15
30
チューブ内径(Φmm)
16
10
16
作動方式
(T) 単動引込み
(S) 単動押出し
(T) 単動引込み
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54048836
品番
CVJ3L16-30T-1L
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動引込み
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(1) AC100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード