曜日別特売
MR2-12B 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 54090655

MR2-12B 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 54090655
MR2-12B 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 54090655
モノタロウ

銅線用 裸圧着端子 丸形

(210件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(100個)
寸法d2(mm)13
寸法B(mm)19
19
5.5
6.6
8
11.6
13.7
8.5
9.5
12
7.9
11.9
7.4
15
8.9
11.1
14
16
22
16.5
19.2
28.5
17.5
15.3
電線抱合範囲AWG(#)16-14
内容量1パック(100個)注文コード54090655品番MR2-12B
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。

用途
配線端子として
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
寸法d2(mm)
13
寸法B(mm)
19
寸法L(mm)
28.7
寸法t(mm)
0.8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
4.1
寸法E(mm)
4.8
寸法d1(mm)
2.5
材質(端子)
RoHS指令対応証明書:(0.5MB)
注意
※端子に適合した圧着工具をご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

裸圧着端子 丸形 銅線用.
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:210
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-03
用途: 発送素早く助かりました
S企画自動車・二輪車・自転車関連業

急ぎで注文しましたが、すぐに届いて大変助かりました。商品も問題なく使えました、スピード、コスパ上々!!

対象商品 : 09436720
2026-07-16
用途: アース

車両の純正アースが劣化してボロボロだった為新たに作り直す為に購入しました。問題なく使用出来ます市お値打ちです。専用圧着工具もモノタロウ印であると助かる。

2026-07-02
用途: ビンテージランプのレストア

ソケット・スイッチのネジに大き過ぎず、ちょうど良いサイズで、重宝しています。

対象商品 : 69429745
2026-05-01
用途: 配線接続時に使用
製造業

使用感はちょうどいい、端子の幅や大きさもちょうどいい感じです。

2026-03-24
用途: 分電盤内配線
製造業

堅牢なつくりで安心して使用できました。50個売りがあってもいいです。

2026-01-05
用途: 電源制御盤の配線

AC100Vラインの標準的な配線には2Sq.の電線を使いますが、それに多用する圧着端子がR2-3.5です。銅の値段が上がって圧着端子も高騰していますがこの商品は安価で好ましいです。使い勝手も問題ありません。

対象商品 : 54090664
2026-06-09
用途: 蓄電池の渡り線に使用
建設業・工事業

充電式の圧着工具を使用しました、普段通りに使いましたが良い圧着端子です。

対象商品 : 69429894
2026-01-21
用途: 端子台配線

7.62mmピッチの端子台に入らないかなと思いましたが、使えました。安価でありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする