SLIK(スリック)
三脚ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
縮長(mm)
対応機材:820以下
対応機材:770以下
対応機材:820以下
対応機材:960以下
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54102817
品番
#2820
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
950
外寸(mm)
140×830×170
内寸(mm)
130×820×160
縮長(mm)
対応機材:820以下
ポケット内寸法(mm)
50×410×130