曜日別特売
#2960 三脚ケース SLIK(スリック) 54102826

三脚ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
縮長(mm)対応機材:960以下
内容量1個注文コード54102826品番#2960
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
質量(g)1000外寸(mm)140×970×170内寸(mm)130×960×160縮長(mm)対応機材:960以下ポケット内寸法(mm)50×410×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする