曜日別特売
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886

400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886
400-VGA012 エクステンダー サンワダイレクト 54120886

エクステンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54120886品番400-VGA012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大50mまで、ワイヤレスで延長することができます。
HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。
赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス ×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス ×1使用環境条件動作時温度/0~40℃動作時湿度80%以下伝送距離障害物なし/最大50m障害物あり(壁、仕切りなど)/最大15m(ご使用環境により異なります)対応解像度TV/1080P、1080i、720p、576p、480pPC/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768周波数帯域(GHz)5.1~5.25
取扱説明書:あり
注意
※ご使用環境によります。
※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする