Gigastone
抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替
タブレットや薄型パソコンで使いやすいレシーバー不要のBluetooth接続タイプの3ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。
質量(g)
65
電源
単3乾電池×1(別売り)
対応OS
Windows、Mac、IOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×99×37
保証期間
1年
LED
BlueLED
ボタン数
3
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832308
GJM-210BT-4BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください