抗菌高耐久Bluetoothマウス エルゴノミクス設計
人間工学に基づき、手首のねじれを軽減し快適な操作感のエルゴノミクスタイプ。タブレットや薄型パソコンでの使用に最適なBluetooth接続を採用した5ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる6段階DPI切替機能付き。
- 質量(g)
- 76.5
- 電源
- 単3乾電池×1(別売り)
- 対応OS
- Windows、Mac、IOS
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 68×108×74
- 保証期間
- 1年
- LED
- BlueLED
- ボタン数
- 5
- 内容量
- 1台
マウス の新着商品
カテゴリ






















