曜日別特売
DXT170-A-1MZ DXT170-A SMC 54160215

DXT170-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法M形プラグコネクタ、リード線付注文コード54160215品番DXT170-A-1MZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合機種VZ1000リード線取出方法M形プラグコネクタ、リード線付タイプノンプラグインランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする