曜日別特売
DXT170-C-1DOS DXT170-C SMC 54161694

DXT170-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54161694品番DXT170-C-1DOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合機種VZ3000・VZ5000リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし)タイプノンプラグインランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする