曜日別特売
EX600-DMPF シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC 54191015

シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様【デジタル入出力ユニット】(F)入力点数:8点、出力点数:8点、コネクタ:スプリング式端子台(32ピン)注文コード54191015品番EX600-DMPF
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能

用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
コネクタスプリング式端子台(32ピン)入力形式PNP仕様【デジタル入出力ユニット】(F)入力点数:8点、出力点数:8点、コネクタ:スプリング式端子台(32ピン)出力形式(P)PNP入出力形式PNP入出力点数8点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする