曜日別特売
EX600-DXNE シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC 54191024

シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様断線検知:なし・コネクタ:D-subコネクタ(25ピン)注文コード54191024品番EX600-DXNE
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能

用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
コネクタD-subコネクタ(25ピン)入力形式(N)NPN入力点数(E)16点仕様断線検知:なし・コネクタ:D-subコネクタ(25ピン)出力点数16点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする