INA - Schaeffler (シェフラー)
INA - Schaeffler (シェフラー)の ベルト・テンショナー
INA - Schaeffler (シェフラー)の 車用アイドラプーリー
テンショナープーリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合純正品番
【部品・互換】MERCEDES-BENZ・6422002070・A6422002070
材質
プラスティック
リブ本数
7
注文コード
54199916
品番
532080810
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番・材質・リブ本数
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) テンショナープーリー
主な適合純正品番
【部品・互換】MERCEDES-BENZ・6422002070・A6422002070
材質
プラスティック
幅(mm)
29.5
外径(Φmm)
91.5
リブ本数
7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※取扱説明書を確認してください。