SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54280633
品番
IC30-0B
参考基準価格(税別)
¥97,410
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
仕様
(B)保護カバー付
タイプ
(-)自動復帰標準
使用圧力範囲(MPa)
(3)0.5
センサー
(0)内蔵センサ
出力仕様
(0)NPNオープンコレクタ出力
CADデータダウンロード