CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ 2WAYダブルステンレスボトル900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54289683
品番
UE-3488
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直飲みとコップ飲み。1つの中栓で2通りの飲み方が出来る2WAYタイプ。保温・保冷可能な真空二重構造。大きい氷が入る広口タイプ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
431
容量(L)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×79×285
保温効力(℃)
74度以下(12時間)、62度以上(6時間)
保冷効力(℃)
10度以下(6時間)
満水容量(mL)
コップ:180