ステンBLK ABSユニバーサルホース(S5099-03C)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54296848 品番 S5099-03C-0585SB
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S5099-03C】ABSユニット周辺の狭い空間のためにソケットを無くしたスリムなバンジョーアダプターです。

仕様ABSフィッティングパーツ:S5099-03C ホースカラー:ブラックホース ホース長さ(mm)585 ソケットステンレスブラック 主な適合車種ホース全長585mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする