曜日別特売
IITV20-N03-4 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース SMC 54301861

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54301861品番IITV20-N03-4
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet(TM), PROFIBUS DP, RS-232C

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする