曜日別特売
ITV1030-01N2CS 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54336581

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2)1/4電源電圧(V)(0)DC24±10%入力信号(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)注文コード54336581品番ITV1030-01N2CS
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)ケーブルコネクタ(S)ストレート型3mねじの種類(N)NPTブラケット(C)L形ブラケット接続口径(2)1/4電源電圧(V)(0)DC24±10%圧力レンジ(MPa)(3)0.5モニター出力(1)アナログ出力DC1~5V表示単位(-)MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする