- ストローク(mm)
- 1200
- コントローラ/ドライバ種類
- (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
- モータオプション
- (B) ロック付
- アクチュエータケーブル種類
- (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
- 駆動方式
- ベルト
- サイズ(mm)
- 32
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (1) 1.5
- コントローラ/ドライバ取付方法
- (-) ねじ取付形
- オートスイッチ取付金具
- (-) なし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり