LEFB32T-1200-R1AN1D LEFB32T SMC 54422304

 

LEFB32T-1200-R1AN1D LEFB32T SMC 54422304
LEFB32T-1200-R1AN1D LEFB32T SMC 54422304

LEFB32T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類など157種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1200
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
注文コード
54422304
品番
LEFB32T-1200-R1AN1D
参考基準価格(税別)¥122,380販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)
1200
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
モータオプション
(-) ロックなし
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする