曜日別特売
LEFS32S3B-100 LEFS32S3 SMC 54469773

 

LEFS32S3B-100 LEFS32S3 SMC 54469773
LEFS32S3B-100 LEFS32S3 SMC 54469773

LEFS32S3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
注文コード
54469773
品番
LEFS32S3B-100
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする