LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039

 

LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039
LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039
LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039
LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039
LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039
LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039
LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039
LI-TH-X 三脚 TH-X エツミ 54497039

三脚 TH-X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54497039品番LI-TH-X
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム

付属品キャリングケース付段数脚:3最大積載荷重(kg)約4縮長(mm)最大開脚:約755伸長(mm)最大開脚:約1590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする