曜日別特売
LEPY10J-75-S11N3 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC 54509962

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1LEPY10J-75-S11N3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など115種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
54509962
品番
LEPY10J-75-S11N3
参考基準価格(税別)¥77,060販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)
75
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
送りねじ種類
(J) 10mm
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
モータサイズ
(-) 基本形
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする