RK TAKASAGO CHAIN
RK TAKASAGO CHAINの 伝導部品
RK TAKASAGO CHAINの チェーン
RK TAKASAGO CHAINの 標準ローラーチェーン
標準ローラチェーン 2列
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
9.525
注文コード
54512353
品番
RK 35-2 3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.68
ユニットリンク数
320
ピン形式
ブシュドチェーン リベット形ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応