RK TAKASAGO CHAIN
RK TAKASAGO CHAINの 伝導部品
RK TAKASAGO CHAINの チェーン
RK TAKASAGO CHAINの 標準ローラーチェーン
標準ローラチェーン 2列
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
54512396
品番
RK 80-2R 3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.75
ユニットリンク数
120
ピン形式
リベット形ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応