曜日別特売
LES25RK-75 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC 54522666

 

LES25RK-75 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC 54522666
LES25RK-75 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC 54522666

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・モータ種類・リードなど72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)
(K) 8
注文コード
54522666
品番
LES25RK-75
参考基準価格(税別)¥74,310販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)
75
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
リード(mm)
(K) 8
ボディオプション
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 基本形 (Rタイプ)
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする