曜日別特売
LEY16A-200-R1 電動アクチュエータ LEY16A SMC 54541855

 

LEY16A-200-R1 電動アクチュエータ LEY16A SMC 54541855
LEY16A-200-R1 電動アクチュエータ LEY16A SMC 54541855

電動アクチュエータ LEY16ALEY16A-200-R1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・モータ種類・リードなど482種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)
(A) 10
注文コード
54541855
品番
LEY16A-200-R1
参考基準価格(税別)¥61,880販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 10
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータオプション
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする