曜日別特売
- 半焼上ヶ浦(中塗鏝) 東京西勘 54552944

半焼上ヶ浦(中塗鏝)

商品レビューを投稿する
この商品は全長など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
300
注文コード
54552944
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

半焼タイプでモルタル等がよく伸びるように硬度を抑え熱処理をし、鏝に粘りがあります。

用途
中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
全長(mm)
300
質量(g)
443

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする