曜日別特売
LEY16RAA-200U 電動アクチュエータ LEY16R SMC 54554875

電動アクチュエータ LEY16R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・モータ種類・リードなど111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
注文コード
54554875
品番
LEY16RAA-200U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,650

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
200
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54554875LEY16RAA-200U38055395LEY16RAA-200LEY16RAA-200 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAA) SMC 38055395LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAA)SMC1個
¥54,980
税込¥60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする