※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の その他ねじ
ステンレス ディスクヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
54566585
品番
69516SD
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に
材質
ステンレス - SUS410
全長(mm)
16
十字穴番号
No.2
ねじ長さ(mm)
16
働き長さ(mm)
7
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
5
頭径(mm)
10