曜日別特売
D/MS3106A18-1PW(D190)(R1) D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 54574505

D/MS3106A18-1PW(D190)(R1) D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 54574505
D/MS3106A18-1PW(D190)(R1) D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 54574505

D/MS(D190)シリーズプラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コンタクト形状ピンコンタクト(オス)注文コード54574505品番D/MS3106A18-1PW(D190)(R1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。
インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。
D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。

用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。コンタクト形状ピンコンタクト(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする