曜日別特売
LEY32C-300BU 電動アクチュエータ LEY32C-3 SMC 54588152

電動アクチュエータ LEY32C-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど119種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54588152
品番
LEY32C-300BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,600

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54588152LEY32C-300BU54587705LEY32C-300BLEY32C-300B 電動アクチュエータ LEY32C-3 SMC 54587705電動アクチュエータ LEY32C-3SMC1個
¥87,980
税込¥96,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする