※サイズ比較

- スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ 54658109 - スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ 54658109 - スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ 54658109 - スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ 54658109

スーパー撥水デザイン形状ワイパー

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 注文コード54658109 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。

長さ(mm)400 幅(mm)9 質量(g)110 取り付け形状Uクリップ(9×3) 用途デザインワイパーの替えゴムとして 材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング 商品タイプ撥水
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※サイズごとに外観が異なる場合がございますがご使用には影響ございません。
※ガラス面に異物が附着した状態でワイパーを作動させた場合ガラス面に傷が付く恐れがあります。
必ず洗浄後ワイパーを取りつけしてください。
撥水ワイパー使用方法:※ワイパーを取付しますガラス面の汚れを完全に洗浄した後、ガラス面が乾燥した状態でワイパーを乾ぶき3分間作動することで撥水膜が形成されます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54658109 - 75324873 HD40A 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 1本 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54658109 - 70131505 HD40B 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 1本 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54658118
2026-02-22
用途:
純正が古くなり錆び始めたので交換
製造業

家内のタントと合わせて交換しました。固定に少しクセがありますがちょっと考えれぱ交換できます
見た目も奇をてらわず良い感じです
あとはもちに期待してます

2025-10-17
用途:
マイカーのメンテナンス
製造業

2009年式 Z34 フェアレディZのワイパーの交換で購入しました。
価格が安いのですが、特に問題もなく使用できています。
ワイパーは消耗品ですので、次回も購入したいと思います。

対象商品:
54658136
2025-12-17
用途:
自動車の整備
運輸・通信業

カーショップなどで販売されているものと同等のクオリティだと思います。

2025-09-24
用途:
自動車メンテナンス

払拭性よく、耐久性も問題なく、価格は安い。とてもよい買い物です。

2025-11-06
用途:
自動車のメンテナンス

リピートです、デザインが気に入っています。
価格がもう少し安いか交換ゴムがあればうれしいです。

2025-03-06
用途:
交換用ワイパーとして
製造業

取り付けられる車種が明記されていませんが、トヨタ車・ダイハツ車は問題なく
取り付けられると思います。
コーティングしたウィンドウのコーティング維持にとても良いです。
コスパ抜群だと思いました。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
雪の中でも最適
自動車・二輪車・自転車関連業

極寒の雪の中でもスムーズな動作。スノウワイパーにもなっている。何よりもコスパ最高。

対象商品:
54658127
2025-01-14
用途:
ワイパー交換
製造業

今のワイパーブレードが劣化してきたので交換します。
手頃な値段でエアロワイパー化して、カッコよくなりました。モノタロウブランドはコスパが良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする